Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6400 Oven hälytyksen halkaisija 5 3/8 tuumaa | AA9KLK 1DPE1

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6400 Ovihälyttimen halkaisija 5 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KLK Malli: STI-6400Ristiviite: 1DPE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
HälytystyyppiKuuluva / Ilmoitus
Rungon halkaisija5.375 "
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kehon paksuus2"
SylinterityyppiNäppäinlukko
desibeliä95 - 105 dB
Oven luovutusEi käsin
Kotelopolykarbonaatti
Virtalähde9V Akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireeni / torvi (dB) (95-105 dB)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6400WIR langaton uloskäynnin oven hälytyslaite | AA7MXR 16D849 STI-6400WIR5.5 "€225.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6400 Ovihälyttimen halkaisija 5 3/8 tuumaa
€153.31 / yksikkö