Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13400NK Suljettu suojakansi Polypropeenipinta | AE3APH 5AFY5

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13400NK Suljettu suojakansi polypropeenipinta

Varastossa
Tuote: AE3APH Malli: STI-13400NKRistiviite: 5AFY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu suojakansi
takaisinoheinen
VäriMusta
Syvyys4"
Korkeus6 1 / 3 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
ArvosanaIP66
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusArvosanaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13000NC suljettu suojakansi polykarbonaatti | AE3ANZ 5AFX7 STI-13000NCPoista valinta2-21 / 32 "HuuhdellaIP56€62.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13400NK Suljettu suojakansi polypropeenipinta
€179.18 / yksikkö