DEWALT PFM1461600 Hex Washer Anchor Screw, 5/8 Inch Dia., 5 Inch Length, Steel, 25PK | CD2GCM 411D72

DEWALT PFM1461600 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2GCM Malli: PFM1461600Ristiviite: 411D72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Poranterän koko5 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus2.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)13,220
Lopullinen jännitys (paunaa)10,685

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461600 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 25 PK
€376.56 /pakkaus