Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL FSR100 jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 1 tuuma teräs | AA9ULN 1FEU1

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FSR100 jaettu holkkisarja, 12 tuumaa, pituus 1 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9ULN Malli: FSR100Ristiviite: 1FEU1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Sleeve -sarja
VäriHopea
Halkaisija1"
Paloluokitus4 hr.
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN FSR200 Jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 2 tuumaa teräs | AA9ULP 1FEU2 FSR2002"€151.28
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL FSR400 jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 4 tuuman teräs | AA9ULQ 1FEU3 FSR4004"€202.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FSR100 jaettu holkkisarja, 12 tuumaa, pituus 1 tuumaa terästä
€136.26 / yksikkö