Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL FSR400 jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 4 tuuman teräs | AA9ULQ 1FEU3

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FSR400 jaettu holkkisarja, 12 tuumaa, pituus 4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9ULQ Malli: FSR400Ristiviite: 1FEU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Sleeve -sarja
VäriHopea
Halkaisija4"
Paloluokitus4 hr.
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.213
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL FSR100 jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 1 tuuma teräs | AA9ULN 1FEU1 FSR1001"€136.26
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN FSR200 Jaettu holkkisarja 12 tuuman pituus 2 tuumaa teräs | AA9ULP 1FEU2 FSR2002"€151.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FSR400 jaettu holkkisarja, 12 tuumaa, pituus 4 tuumaa terästä
€202.36 / yksikkö