Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN 3JYW2 Poistu tulpan kaukosarvesta 5 tuumaa | AC9UCT

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 3JYW2 ulostulon pysäytin kaukosäätimen torvi 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UCT Malli: 3JYW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
Hälytystyyppisavupiippu
Rungon halkaisija5"
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kehon paksuus2"
SylinterityyppiNäppäinlukko
desibeliä105dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunpunainen
Kotelopolykarbonaatti
Virtalähde9V Akku
TyyppiKaukoäänimerkin hälytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (kolmen minuutin lävistyssarvi)
    • Sireeni / torvi (dB) (105)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6402 Ulosvedon ovihälytys, pariovet 5 x 5 tuumaa | AC9UCQ 3JYV9 STI-6402Double Door€183.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 3JYW2 ulostulon pysäytin kaukosäätimen torvi 5 tuumaa
€197.48 / yksikkö