Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6402 Ulosvedon ovihälytys, pariovet 5 x 5 tuumaa | AC9UCQ 3JYV9

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6402 Uloskäyntiovihälytin kaksoisovi 5 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UCQ Malli: STI-6402Ristiviite: 3JYV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
Hälytystyyppisavupiippu
Rungon halkaisija5"
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kehon paksuus2"
SylinterityyppiNäppäinlukko
desibeliä95 - 105 dB
Oven luovutusEi käsin
Kotelopolykarbonaatti
Virtalähde9V Akku
TyyppiDouble Door

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (kolmen minuutin lävistyssarvi)
    • Sireeni / torvi (dB) (120)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN 3JYW2 Poistu tulpan kaukosarvesta 5 tuumaa | AC9UCT 3JYW2Kaukoäänimerkin hälytys€197.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6402 Uloskäyntiovihälytin kaksoisovi 5 x 5 tuumaa
€183.54 / yksikkö