Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSNOPEUS C6460 Quick Stop Valmistaja nro H4 | AC6JUD 34C072

SAFETY SPEED C6460 Quick Stop Valmistaja nro H4

Varastossa
Tuote: AC6JUD Malli: C6460Ristiviite: 34C072

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pysäytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS H6460 Quick Stop Valmistajanumero 6400 6800 Sr5 Sr5u | AC6JUE 34C073 H6460Nopea pysäytys€738.68
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS C6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero C4 ja C5 AC6JUF 34C074 C6460-DRODigitaalinen pikapysäytys€1,428.93
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS H6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero H4 H5 H6 | AC6JUG 34C075 H6460-DRODigitaalinen pikapysäytys€1,741.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED C6460 Quick Stop Valmistaja nro H4
€614.00 / yksikkö