TURVALLISUUSNOPEUS C6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero C4 ja C5 AC6JUF 34C074

SAFETY SPEED C6460-DRO digitaalinen pikapysäytys Valmistaja nro C4 ja C5

Tuote: AC6JUF Malli: C6460-DRORistiviite: 34C074
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,428.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen pikapysäytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS C6460 Quick Stop Valmistaja nro H4 | AC6JUD 34C072 C6460Nopea pysäytys€619.37
TURVALLISUUSNOPEUS H6460 Quick Stop Valmistajanumero 6400 6800 Sr5 Sr5u | AC6JUE 34C073 H6460Nopea pysäytys€747.21
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS H6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero H4 H5 H6 | AC6JUG 34C075 H6460-DRODigitaalinen pikapysäytys€1,741.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED C6460-DRO digitaalinen pikapysäytys Valmistaja nro C4 ja C5
€1,428.93 / yksikkö