Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SPH-59-F -akselikaulapidike 2kpl 3-11 / 16 tuumaa terästä | AF9WDP 30VR81

RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Akselin kauluksen puristin 2kpl 3-11/16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF9WDP Malli: SPH-59-FRistiviite: 30VR81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.3-11 / 16 "
Puhdistus Dia.5.852 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.5.5 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1 / 2 "-20
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2995
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F -akselikaulapidike 2kpl 3-3 / 4 tuuman terästä | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "€627.02
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F -akselikaulapidike 2kpl 3-13 / 16 tuumaa terästä | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€698.78
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F -akselikaulapidike 2kpl 3-7 / 8 tuuman terästä | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€611.81
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Akselikaulapidike 2kpl 3-15 / 16 tuumaa terästä | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€599.63
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F -akselikaulapidike 2kpl 3-1 / 16 tuuman terästä | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"€491.99
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F -akselikaulapidike 2kpl 3-1 / 8 tuuman terästä | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€491.99
RULAND MANUFACTURING SPH-51-F -akselikaulapidike 2kpl 3-3 / 16 tuumaa terästä | AF9XZE 30VR73 SPH-51-F3.187 "5.397 "5"€491.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Akselin kauluksen puristin 2kpl 3-11/16 tuumaa terästä
€617.22 / yksikkö