TURVALLISUUSNOPEUS H6460 Quick Stop Valmistajanumero 6400 6800 Sr5 Sr5u | AC6JUE 34C073

SAFETY SPEED H6460 Quick Stop Tuotenro 6400 6800 Sr5 Sr5u

Tuote: AC6JUE Malli: H6460Ristiviite: 34C073
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€747.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pysäytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS C6460 Quick Stop Valmistaja nro H4 | AC6JUD 34C072 C6460Nopea pysäytys€619.37
TURVALLISUUSNOPEUS C6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero C4 ja C5 AC6JUF 34C074 C6460-DRODigitaalinen pikapysäytys€1,428.93
Tarjouspyyntö
TURVALLISUUSNOPEUS H6460-DRO Digital Quick Stop -tuotenumero H4 H5 H6 | AC6JUG 34C075 H6460-DRODigitaalinen pikapysäytys€1,741.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED H6460 Quick Stop Tuotenro 6400 6800 Sr5 Sr5u
€747.21 / yksikkö