NATIONAL GUARD 139SS-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa AC9NPA 3HRH5

NATIONAL GUARD 139SS-8 kaksiovinen säälista 8 jalkaa

Tuote: AC9NPA Malli: 139SS-8Ristiviite: 3HRH5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€337.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Laipan viimeistelyHarjattu ruostumaton
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan paksuus3 / 32 "
Laipan leveys1.625 "
TarvikkeetMukana
Lisää väriHarmaa
Lisää tyyppiKiinteä metalli Flat Astragal
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys2"
Projektio3 / 32 "
Myyty nimelläKuori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9205
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)245.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLaipan leveysKokonaispituusProjektioHinta
NATIONAL GUARD 139SP-7 Double Door Weatherstrip 7 jalkaa AC9NNX 3HRH2 139SP-7Teräs2"7ft.1 / 8 "€80.61
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 139SP-8 Double Door Weatherstrip 8 jalkaa AC9NNY 3HRH3 139SP-8Teräs2"8ft.1 / 8 "€84.45
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 139SS-7 Double Door Weatherstrip 7 jalkaa AC9NNZ 3HRH4 139SS-7Ruostumaton teräs1.625 "7ft.3 / 32 "€294.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 139SS-8 kaksiovinen säälista 8 jalkaa
€337.05 / yksikkö