Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0319911483 Pintaholkki 1-1/4 x 1 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8EMP Malli: 0319911483Ristiviite: 25CG77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvoholkki
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0319911160 Pintaholkki 3/4 x 1/2 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 - 150 astetta F€36.21
ANVIL 0319911301 Pintaholkki 1 x 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 - 350 astetta F€37.66
ANVIL 0319911327 Pintaholkki 1 x 1/2 tuuman Npt galvanoitu | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 - 150 astetta F€36.65
ANVIL 0319911681 Pintaholkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 - 150 astetta F€67.83
ANVIL 0319911848 Pintaholkki 2 x 1-1/2 tuumaa Npt sinkitty | AF8EMR 25CG79 03199118482 "x 1-1 / 2"-20 - 150 astetta F€88.79
ANVIL 0319912044 Pintaholkki 2-1/2 x 2 tuumaa Npt galvanoitu | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 - 350 astetta F€116.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0319911483 Pintaholkki 1-1/4 x 1 tuumaa Npt sinkitty
€53.46 / yksikkö