Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SPC-23-23-F-jäykkä akselikytkin Kaksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WZV 30VK18

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F jäykkä akselikytkin, kaksiosainen 1-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WZV Malli: SPC-23-23-FRistiviite: 30VK18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.437 "
Puhdistus Dia.2.84 "
Kiilauran leveys3 / 8 "x 3 / 8"
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.2.625 "
Kokonaispituus3.875 "
Ruuvin koko5 / 16-24 "
TyyppiKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS SPC-19-19-F-jäykkä akselikytkin Kaksiosainen 1-3 / 16 tuumaa | AF9WZQ 30VK14 SPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€279.10
RULANDIN VALMISTUS SPC-19-19-SS: n jäykkä akselikytkin Kaksiosainen 1-3 / 16 tuumaa | AF9WZR 30VK15 SPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€738.48
RULANDIN VALMISTUS SPC-23-23-SS Jäykkä akselikytkin Kaksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WZW 30VK19 SPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€968.52
RULANDIN VALMISTUS SPC-31-31-F-jäykkä akselikytkin, kaksiosainen 1-15 / 16in | AF9WZX 30VK20 SPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,276.56
RULANDIN VALMISTUS SPC-31-31-SS Jäykkä akselikytkin Kaksiosainen 1-15 / 16in | AF9WZY 30VK21 SPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,613.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F jäykkä akselikytkin, kaksiosainen 1-7/16 tuumaa
€368.85 / yksikkö