Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MWSP-25-F Akselikaulapidike 2kpl 25mm Teräs | AF9XTM 30VP35

RULAND MANUFACTURING MWSP-25-F Akselin kauluskiristin 2kpl 25mm terästä

Varastossa
Tuote: AF9XTM Malli: MWSP-25-FRistiviite: 30VP35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.25mm
Puhdistus Dia.52.1mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppimetrinen
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.45mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6
Leveys33mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULAND MANUFACTURING MWSP-10-F Akselikaulapidike 2kpl 10mm teräs | AF9XTD 30VP27 MWSP-10-F10mm26.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs24mmAlloy SteelM320mm€117.51
RULANDIN VALMISTUS MWSP-10-SS-akselikaulapidike 2kpl 10mm 303 ruostumaton teräs | AF9XTE 30VP28 MWSP-10-SS10mm26.3mm303 Ruostumaton teräs24mmRuostumaton teräsM320mm€176.93
RULAND MANUFACTURING MWSP-12-F Akselikaulapidike 2kpl 12mm teräs | AF9XTF 30VP29 MWSP-12-F12mm32mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs28mmAlloy SteelM424mm€122.19
RULANDIN VALMISTUS MWSP-12-SS-akselikaulapidike 2kpl 12mm 303 ruostumaton teräs | AF9XTG 30VP30 MWSP-12-SS12mm32mm303 Ruostumaton teräs28mmRuostumaton teräsM424mm€203.53
RULAND MANUFACTURING MWSP-16-F Akselikaulapidike 2kpl 16mm teräs | AF9XTH 30VP31 MWSP-16-F16mm39.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs34mmAlloy SteelM529mm€135.06
RULANDIN VALMISTUS MWSP-16-SS-akselikaulapidike 2kpl 16mm 303 ruostumaton teräs | AF9XTJ 30VP32 MWSP-16-SS16mm39.3mm303 Ruostumaton teräs34mmRuostumaton teräsM529mm€248.59
RULAND MANUFACTURING MWSP-20-F Akselikaulapidike 2kpl 20mm teräs | AF9XTK 30VP33 MWSP-20-F20mm47.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs40mmAlloy SteelM633mm€156.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWSP-25-F Akselin kauluskiristin 2kpl 25mm terästä
€164.19 / yksikkö