Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Outlet | AC2UBK

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Outlet

Varastossa
Tuote: AC2UBK Malli: 2MV41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria20
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Korkeus1.25 "
KoteloAlumiini
Pituus48 "
Maks. Vahvistimet20
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPystysuora
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä10
Kytkinten lukumäärä0
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys4-11 / 32 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-vastaanottimen määrityksetAmpeeriaJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräJänniteLeveysMittari / kapellimestariKorkeusHinta
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF 2MV375-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "€124.36
Tarjouspyyntö
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "€213.86
POWER FIRST 2MV39 Kilparata 20a 120v 36 Outlet | AC2UBH 2MV395-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "€247.14
Tarjouspyyntö
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5HN115-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "€84.74
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWW 5HN205-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "€90.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Outlet
€111.05 / yksikkö