Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 15 mm | AB8ZNU 2AMK4

RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 15 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZNU Malli: MCLC-15-15-FRistiviite: 2AMK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€130.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.15mm
Puhdistus Dia.39.40mm
Kiilauran leveys5mm
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Max. vääntömomentti1750 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.34mm
Kokonaispituus50mm
Ruuvin kokoM5 mm
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Ruostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 15 mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 Ruostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€279.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 15 mm
€130.76 / yksikkö