Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING CL-33-F -akselikaulus Yksiosainen puristin Id 2.063 In | AB8YXM 2AKP8

RULAND MANUFACTURING CL-33-F Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 2.063 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YXM Malli: CL-33-FRistiviite: 2AKP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.2-1 / 16 "
Korkkiruuvin koko5 / 16-24
Puhdistus Dia.3.36 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisällä Dia.2-1 / 16 "
Materiaali1215 varastaa lyijytön
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.3.125 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5 / 16 "-24
TyyppiYksiosainen puristin
Leveys3 / 4 "
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Korkkiruuvin kokoRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Puhdistus Dia.Hinta
RULAND MANUFACTURING CL-40-F -akselikaulus Yksiosainen puristin Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3 / 8 "-247 / 8 "350-astetta F4.034 "€99.91
RULANDIN VALMISTUS CL-10-A-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.625 tuumaa | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.5 "€14.50
RULAND MANUFACTURING CL-10-F -akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.625 tuumaa | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€12.39
RULANDIN VALMISTUS CL-10-SS-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€30.84
RULANDIN VALMISTUS CL-11-A-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.564 "€16.89
RULANDIN VALMISTUS CL-11-F-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.564 "€13.78
RULANDIN VALMISTUS CL-11-SS-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.564 "€34.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-33-F Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 2.063 tuumaa
€67.20 / yksikkö