RUBBERMAID FGSO8SU20PLBK Tuhka / roskakori 9 gallonaa musta / kromi | AD2WWA 3VPX2

RUBBERMAID FGSO8SU20PLBK Tuhka/roskakori 9 gallonaa musta/kromi

Varastossa
Tuote: AD2WWA Malli: FGSO8SU20PLBKRistiviite: 3VPX2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka / roskakori
Koko9 gal.
VäriMusta / kromi
Suorittaa loppuunSatiini, jauhemaalattu
Korkeus32 "
Sisällä ulkonaulko-
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
MuotoPuoli kierros
VahvuusHeavy Duty
ylinHiekka -urn
SuunnitteluTuhka toppi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)88.27
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGSO8SU20PLBK Tuhka/roskakori 9 gallonaa musta/kromi
€600.84 / yksikkö