RUBBERMAID FGQ97900YL00 Reppu viimeistelysarja 18 tuuman litteä | AB9WFA 2FTT1

RUBBERMAID FGQ97900YL00 Reppuviimeistelysarja 18 tuumaa litteä

Varastossa
Tuote: AB9WFA Malli: FGQ97900YL00Ristiviite: 2FTT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,034.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRepun viimeistelysarja
VäriMusta / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKoukku ja silmukka
Kuiva paino1.5 gal.
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini
pään pituus3.5 "
pään leveys18 "
PestäväKyllä
Pituus18 "
MateriaaliNylon
Mopin tyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.537
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ97900YL00 Reppuviimeistelysarja 18 tuumaa litteä
€1,034.12 / yksikkö