Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DG5120 johdoton poranteline 9 taskua AD3CAK 3XUT6

DEWALT DG5120 akkuporakoneen pidike 9 taskua

Varastossa
Tuote: AD3CAK Malli: DG5120Ristiviite: 3XUT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuporateline
VäriMusta / keltainen
Syvyys2.25 "
Sopii vyöihin2-3 / 4 "
Korkeus13.75 "
MateriaaliBallistinen poly
Taskut9
TyyppiHeavy Duty
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DG5120 akkuporakoneen pidike 9 taskua
€21.32 / yksikkö