Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ85000BK00 Joustava yläpuolinen pölysauva 20 tuuman mikrokuituliina AE4UFA 5MU95

RUBBERMAID FGQ85000BK00 Joustava yläpuolinen pölysauva 20 tuuman mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AE4UFA Malli: FGQ85000BK00Ristiviite: 5MU95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Duster
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliQuick Connect
Päämateriaalimikrokuituliina
pään leveys3.25 "
Pituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FGQ85200WH00 Joustava pölysauva 20 tuuman mikrokuituliina AC9MEU 3HKC3 FGQ85200WH00Valkoinen€80.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ85000BK00 Joustava yläpuolinen pölysauva 20 tuuman mikrokuitu
€60.76 / yksikkö