Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ41200GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 18 tuuman pituus | AC8LTW 3CCX9

RUBBERMAID FGQ41200GR00 kuivatyyny vihreä 5 tuumaa leveys 18 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8LTW Malli: FGQ41200GR00Ristiviite: 3CCX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Syvyys5"
Lopputyyppityyny
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKoukku ja silmukka
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodausjärjestelmäPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FGQ80500WH00 Flow Flat Mop valkoinen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB9WFC 2FTT4 FGQ80500WH00ValkoinenEi18 "Nylon€36.13
RUBBERMAID FGQ41200WH00 Kuiva tyyny valkoinen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LTV 3CCX8 FGQ41200WH00ValkoinenKyllä18 "mikrokuituliina€27.17
RUBBERMAID FGQ42400GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 24 tuuman pituus | AC8LTX 3CCY1 FGQ42400GR00VihreäEi24 "mikrokuituliina€37.54
RUBBERMAID FGQ43600GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AC8LTY 3CCY2 FGQ43600GR00VihreäEi36 "mikrokuituliina€49.35
RUBBERMAID FGQ44800GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC8LTZ 3CCY3 FGQ44800GR00VihreäEi48 "mikrokuituliina-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ41200GR00 kuivatyyny vihreä 5 tuumaa leveys 18 tuumaa pituus
€30.67 / yksikkö