RUBBERMAID FGQ44800GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC8LTZ 3CCY3

RUBBERMAID FGQ44800GR00 kuivatyyny vihreä 5 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Tuote: AC8LTZ Malli: FGQ44800GR00Ristiviite: 3CCY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
Lopputyyppityyny
PestäväKyllä
Pituus48 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKoukku ja silmukka
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodausjärjestelmäPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FGQ80500WH00 Flow Flat Mop valkoinen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB9WFC 2FTT4 FGQ80500WH00ValkoinenEi18 "Nylon€36.13
RUBBERMAID FGQ41200WH00 Kuiva tyyny valkoinen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC8LTV 3CCX8 FGQ41200WH00ValkoinenKyllä18 "mikrokuituliina€27.17
RUBBERMAID FGQ41200GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 18 tuuman pituus | AC8LTW 3CCX9 FGQ41200GR00VihreäKyllä18 "mikrokuituliina€30.67
RUBBERMAID FGQ42400GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 24 tuuman pituus | AC8LTX 3CCY1 FGQ42400GR00VihreäEi24 "mikrokuituliina€37.54
RUBBERMAID FGQ43600GR00 Kuivapehmuste Vihreä 5 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AC8LTY 3CCY2 FGQ43600GR00VihreäEi36 "mikrokuituliina€49.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ44800GR00 kuivatyyny vihreä 5 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus