GRACO 24N950 -kenttämerkintäkone, teräs 40 tuumaa | AB6MHY 21YR69

GRACO 24N950 kenttämerkintäkone teräs 40 tuumaa

Tuote: AB6MHY Malli: 24N950Ristiviite: 21YR69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKentän merkintäkone
Omistaa(6) Gallonaa merkintämaalia
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 24N950 kenttämerkintäkone teräs 40 tuumaa