Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ101200000 Märkä/kuiva Mikrokuitulattiasarja 18 tuuman tyyny | AB9WFE 2FTT6

RUBBERMAID FGQ101200000 märkä/kuiva mikrokuitulattiasarja 18 tuuman tyyny

Varastossa
Tuote: AB9WFE Malli: FGQ101200000Ristiviite: 2FTT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva lattiasarja
VäriMusta / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKoukku ja silmukka
kahvan pituus55 "
Kahva materiaaliTeräs
pään pituus3.5 "
pään leveys18 "
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mopin tyyppityyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ101200000 märkä/kuiva mikrokuitulattiasarja 18 tuuman tyyny
€119.67 / yksikkö