Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 1050T15/16 Grid Hub, Steel, 1050 Size, 0.9375 inch Bore Dia., 3850 lbs.-in. Torque | BC2NTC

TB WOODS 1050T15/16 ristikkonapa, teräs, koko 1050, halkaisija 0.9375 tuumaa, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: BC2NTC Malli: 1050T15/16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Pora Dia.15 / 16 "
Bore FitClearancemm
Reikäkoko15 / 16 "
Kytkimen kokonaispituus4.88 "
Kytkimen koko1050
Kytkimen paino12 lbs.
Kytkimen paino (Lb.)12.0 lbs
Kytkentä WR24 lbs.-sq ft.
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min6.1 hv
NapaTavallinen ristikkokartio
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi2.37 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1 7 / 8 "
Pienin Bore1 / 2 "
Dia ulkopuolella.2.63 "
Kokonaispituus4.88 "
TuotetyyppiRuudukon napa
Nimellinen momentti3850 lbs.-in.
Paino3.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkentä WRPora Dia.Bore FitKuiluKiilauran kokoPituus reiän läpiMaks. BorePienin BoreHinta
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, teräs, koko 1060, umpireikä, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYR 1060 TRB41 lbs.-sq ft.Vankka-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€217.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, teräs, koko 1090, umpireikä, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LZB 1090 TRB269 lbs.-sq ft.Vankka-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€597.93
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T58 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.625 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq ft.5 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€123.71
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T34 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.75 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq ft.3 / 4 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€123.71
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T78 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 0.875 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€123.71
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1020T118 ristikkonapa, teräs, koko 1020, halkaisija 1.125 tuumaa, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq ft.1-1 / 8 "Clearancemm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€123.71
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1030T78 ristikkonapa, teräs, koko 1030, halkaisija 0.875 tuumaa, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€156.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1050T15/16 ristikkonapa, teräs, koko 1050, halkaisija 0.9375 tuumaa, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti
€166.45 / yksikkö