LOVEJOY HD-tyyppiset yleisnivelet, joissa kiilaura on sekoitettu


Suodattaa
Poraus A: 1/2 x 5/8 " , poraus B: 1/2 x 5/8 " , Väri: Metallinen , Kytkimen kiilauran koko: Ei kiilauraa ja 3/16 kiilauraa , Kuutiotuumaa: 5.85938 Cu. Sisään , Avaimen koko: Pin-reikä yksi puoli , Materiaali: Teräs , Max. Nopeus: 1750 rpm , Käyttölämpötila Alue: -30 astetta 212 asteeseen. F , Kokonaispituus: 3.75 " , Aseta ruuvin koko: 1/4"-20 (2 kummallakin puolella) , Staattinen jarrutusmomentti: 5220 tuumaa-paunaa. , Mittausjärjestelmä: keisarillinen , Volyymi: 5.85938 ov. sisään.
TyyliMalliDia ulkopuolella.PoraussyvyysReikäkokoSylinterin tyyppiNiveltyyppikiilauraPäätapin korkeus (mitta E)Max. Kulman offsetHinta (ei alv)
A
68514462651
-0.880 "5 / 8 "Kuusiokoloinen porausMetallinenKeywayn kanssa1.880 "25 ° F-
Tarjouspyyntö
B
68514464357
1.25 "0.88 "3 / 4 "Valmis reikäHD tyyppiPin-reikä yksi puoli1.88 "25 °€326.76
Tarjouspyyntö
A
68514476444
1.250 "0.880 "-Valmis reikäHD-tyyppiKeywayn kanssa1.880 "25 ° F€380.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?