RUBBERMAID FG9S3000WHT Säilytyskassi 10-3 / 4 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRC 1MDC3

RUBBERMAID FG9S3000WHT säilytyslaukku 10-3/4 tuumaa K 27-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2JRC Malli: FG9S3000WHTRistiviite: 1MDC3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointi Tote
VäriValkoinen
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella10.75 "
Ulkopituus27.875 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
tilavuus14 gal.
Tilavuus14 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)102.62
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG9S3000GRAY Säilytyskassi 10-3 / 4 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRB 1MDC2 FG9S3000 GREYHarmaa10.75 "16.5 "14 gal.€72.06
RUBBERMAID FG9S3100GRAY Säilytyskassi 15-1 / 8 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRD 1MDC4 FG9S3100 GREYHarmaa15.125 "17 4 / 5 "20 gal.€88.19
RUBBERMAID FG9S3100WHT Säilytyskassi 15-1 / 8 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRE 1MDC5 FG9S3100WHTValkoinen15.125 "17 4 / 5 "20 gal.€88.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9S3000WHT säilytyslaukku 10-3/4 tuumaa K 27-7/8 tuumaa pituus
€72.06 / yksikkö