OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tuuman halkaisija | AH7YHD 38EJ53

OASE 57395 Pond Skimmer Pinta 3500 gph 14 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AH7YHD Malli: 57395Ristiviite: 38EJ53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi Skimmer
Yhteyden koko1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 "letkut, 1-1 / 2" MNPT
Halkaisija14
Korkeus33
Max. Virtaus3500
Min. Virtausnopeus1600 l / s
Tyyppipinta
KäytäLampipumpun suositeltu kapasiteetti 1600 - 3500 gph, 38EF21, 38EF22, 38EF23, 38EF24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1525
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 57395 Pond Skimmer Pinta 3500 gph 14 tuumaa halk.
€171.12 / yksikkö