RUBBERMAID FG9S3000GRAY Säilytyskassi 10-3 / 4 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRB 1MDC2

RUBBERMAID FG9S3000GREY säilytyslaukku 10-3/4 tuumaa K 27-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2JRB Malli: FG9S3000GRAYRistiviite: 1MDC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointi Tote
VäriHarmaa
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella10.75 "
Ulkopituus27.875 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
tilavuus14 gal.
Tilavuus14 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)103.38
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG9S3000WHT Säilytyskassi 10-3 / 4 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRC 1MDC3 FG9S3000WHTValkoinen10.75 "16.5 "14 gal.€74.29
RUBBERMAID FG9S3100GRAY Säilytyskassi 15-1 / 8 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRD 1MDC4 FG9S3100 GREYHarmaa15.125 "17 4 / 5 "20 gal.€90.92
RUBBERMAID FG9S3100WHT Säilytyskassi 15-1 / 8 tuumaa H 27-7 / 8 tuumaa pituus | AB2JRE 1MDC5 FG9S3100WHTValkoinen15.125 "17 4 / 5 "20 gal.€90.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9S3000GREY säilytyslaukku 10-3/4 tuumaa K 27-7/8 tuumaa pituus
€74.29 / yksikkö