INGERSOLL-RAND Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 40--350 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Kahvan materiaali: Epoksi pinnoitettu , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Max. Vääntömomentti: 500 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Neliön kokoinen asema: 1 / 2 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Työkalun paino: 6.0 lb , Vääntömomenttialue: 40-350 jalkaa-lb.
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta (ei alv)
A
2906P1
3.823.0Teollinen5000 rpm6.875 "Pin€1,610.12
B
244A
5.421.0general7000 rpm7 2 / 7 "Rengas€572.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?