Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9G7600WHT -ainesainekansi sisältää 2 kuppikauhaa | AD9QQC 4UEY1

RUBBERMAID FG9G7600WHT Bulk Ingredient -kansi Sisältää 2 kupillista kauhaa

Varastossa
Tuote: AD9QQC Malli: FG9G7600WHTRistiviite: 4UEY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavaraa sisältävä säiliön kansi ja kauha
VäriValkoinen / Kirkas
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus4.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG9G7700WHT irtotavarakansi sisältää 3 kuppikauhaa | AD9QQD 4UEY2 FG9G7700WHT5-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9G7800WHT Irtotavarakansi sisältää 4 kuppikauhaa AD9QQE 4UEY3 FG9G7800WHT18.875€170.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9G7600WHT Bulk Ingredient -kansi Sisältää 2 kupillista kauhaa
€104.57 / yksikkö