Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9F3700RED Eristetty laukku 19 3/4 x 21 1/2 | AD9QTG 4UFX3

RUBBERMAID FG9F3700RED eristetty laukku 19 3/4 x 21 1/2

Varastossa
Tuote: AD9QTG Malli: FG9F3700REDRistiviite: 4UFX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty toimituslaukku
Väripunainen
Lokeron mitat L x S x K17-3/4 x 19-1/2 x 5-3/4"
Ulkomitat L x S x K19-3/4 x 21-1/2 x 7-3/4"
PitokykyNeljä 16 "tai kolme 18" pizzaa
MateriaaliNylon
TyyppiPizza-laukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9F3900RED Eristetty laukku 19 3/4 x 19 3/4 | AD9QTJ 4UFX5 FG9F3900PUNAINENKuusi 16 "- 18" pizzaaPizza, ateriapalvelu, voileipälaukku€143.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F3700RED eristetty laukku 19 3/4 x 21 1/2
€109.12 / yksikkö