RUBBERMAID FG9F3900RED Eristetty laukku 19 3/4 x 19 3/4 | AD9QTJ 4UFX5

RUBBERMAID FG9F3900RED eristetty laukku 19 3/4 x 19 3/4

Varastossa
Tuote: AD9QTJ Malli: FG9F3900REDRistiviite: 4UFX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty toimituslaukku
Väripunainen
Lokeron mitat L x S x K17-3 / 4 x 17-3 / 4 x 11 "
Ulkomitat L x S x K19-3 / 4 x 19-3 / 4 x 13 "
PitokykyKuusi 16 "- 18" pizzaa
MateriaaliNylon
TyyppiPizza, ateriapalvelu, voileipälaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4202920807
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9F3700RED Eristetty laukku 19 3/4 x 21 1/2 | AD9QTG 4UFX3 FG9F3700PUNAINENNeljä 16 "tai kolme 18" pizzaaPizza-laukku€121.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F3900RED eristetty laukku 19 3/4 x 19 3/4
€159.76 / yksikkö