RUBBERMAID FG200500CHAR Pölypannu, polypropeeni AE6ZBA 5W636

RUBBERMAID FG200500CHAR Polypropeenia käsikäyttöinen pölysäiliö

Varastossa
Tuote: AE6ZBA Malli: FG200500CHARRistiviite: 5W636

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä pölynimuri
VäriPuuhiili
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus4.5 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG9B6000BLA Pölynimurin kädessä pidettävä pituus 22 tuumaa | AF4MFK 9CD34 FG9B6000BLAMustaMuovi22 "21.75 "€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG200500CHAR Polypropeenia käsikäyttöinen pölysäiliö
€13.09 / yksikkö