RUBBERMAID FG816088BLA Sivuaukon roskakori, joka on pyöreä 15 gallonaa | AE9BRU 6HH66

RUBBERMAID FG816088BLA Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE9BRU Malli: FG816088BLARistiviite: 6HH66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulla avattava roskakori
Koko15 gal.
VäriMusta
Syvyys15.375 "
Halkaisija15.375 "
Suorittaa loppuunkuvioitu
Korkeus36.5 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePyöreä
SuunnitteluKupoli
YläosaKupoli
Leveys15 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysSyvyysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FG816088BRN Sivuaukko 15 gallonaa | AD2TRM 3U947 FG816088BRNPyöreä15 gal.RuskeaKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "€339.87
RUBBERMAID FG816088OWHT Sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 15 gallonaa | AD2TRN 3U948 FG816088HTPyöreä15 gal.Off WhiteKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG817088BRN Sivulta avattava roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AD2TRP 3U949 FG817088BRNPyöreä25 gal.RuskeaKupoliKupoli-18 "18 "€444.81
RUBBERMAID FG817088OWHT sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AD2TRQ 3U950 FG817088HTPyöreä25 gal.Off WhiteKupoliKupoli-18 "18 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGSO16SSSGL Sivuaukko 12 gallonaa | AD2WWJ 3VPZ5 FGSO16SSSGLPyöreä12 gal.Satiini ruostumaton teräsTasainenTasainen13.75 "-15 "€734.16
RUBBERMAID FG816088BEIG Sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 15 gallonaa AE6YYE 5W404 FG816088BEIGPyöreä15 gal.BeigeKupoliKupoli15 25 / 64 "15.375 "15.375 "€339.87
RUBBERMAID FG817088BEIG sivuaukkoinen roskakori, pyöreä 25 gallonaa | AE6YYF 5W405 FG817088BEIGPyöreä25 gal.BeigeKupoliKupoli-18 "18 "€444.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG816088BLA Sivulla aukeava roskakori, pyöreä 15 gallonaa
€339.87 / yksikkö