CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP06040-YF Pollari Irrotettava litteä 36 tuuman H keltainen | AA8HLD 18F772

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBP06040-YF Pollari irrotettava litteä 36 tuumaa H keltainen

Varastossa
Tuote: AA8HLD Malli: IBP06040-YFRistiviite: 18F772

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkiTasainen
VäriKeltainen
rakentaminenHiiliteräs
Korkeus36 "
LukitusjärjestelmäUlkoinen riippulukko
MateriaaliHiiliteräs
Asennuslevyn mitatNA
Kiinnitysreikien määräNA
Dia ulkopuolella.6"
Kokonaiskorkeus48 "
Paksuus0.28 "
TyyppiIrrotettava
Seinämän paksuus0.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKorkkiVäriPaksuusSeinämän paksuusrakentaminenSuorittaa loppuunLukitusjärjestelmäHinta
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP03040-YD Pollari Irrotettava kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HKC 18F748 IBP03040-YD36 "KupoliKeltainen0.28 "0.28 "Hiiliteräs-Ulkoinen riippulukko€457.41
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP03080-YD Pollari Irrotettava Kupu 36 Tuumaa H Keltainen | AA8HKG 18F752 IBP03080-YD48 "KupoliKeltainen0.3 "0.3 "HiiliteräsCalpipe Security -pollarit tarjoavat vakiona mustaa tai keltaista jauhetta Päällystetyt pinnat toimitamme pyynnöstä 180 erilaista jauhemaalattua väriäUlkoinen riippulukko€643.57
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP03080-YF Pollari Irrotettava litteä 36 tuuman H keltainen | AA8HKH 18F753 IBP03080-YF48 "TasainenKeltainen0.3 "0.3 "HiiliteräsCalpipe Security ca tarjoaa myös galvanoidun pinnan pyynnöstä lisämaksustaUlkoinen riippulukko€643.57
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP04040-YF Pollari Irrotettava litteä 36 tuuman H keltainen | AA8HKL 18F756 IBP04040-YF48 "TasainenKeltainen0.237 "0.237 "Hiiliteräs-Ulkoinen riippulukko€744.38
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP04040-YD Pollari Irrotettava kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HKM 18F757 IBP04040-YD48 "KupoliKeltainen0.237 "0.237 "Hiiliteräs-Ulkoinen riippulukko€645.78
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP04080-YD Pollari Irrotettava kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HKR 18F761 IBP04080-YD48 "KupoliKeltainen0.337 "0.337 "Hiiliteräs-Ulkoinen riippulukko€842.94
CALPIPE-TURVAPOLLERIT IBP05080-YD Pollari Irrotettava kupoli 36 tuumaa H keltainen | AA8HLA 18F769 IBP05080-YD48 "KupoliKeltainen0.375 "0.375 "Hiiliteräs-Ulkoinen riippulukko€970.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBP06040-YF Pollari irrotettava litteä 36 tuumaa H keltainen
€1,314.34 / yksikkö