RUBBERMAID FG619000BLA Pienikokoinen kodinhoitokärry musta AF4FXZ 8VMF8

RUBBERMAID FG619000BLA Kompakti taloudenhoitokärry musta

Varastossa
Tuote: AF4FXZ Malli: FG619000BLARistiviite: 8VMF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,983.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kodinhoitokärry
VäriMusta
Korkeus50 "
Pituus49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG619000BLA Kompakti taloudenhoitokärry musta
€1,983.03 / yksikkö