RUBBERMAID FG565461BLA iso pyöräkärry Hd 1/8 kuutiopiha 200 lb. | AC2JVP 2KTD7

RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2JVP Malli: FG565461BLARistiviite: 2KTD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIso pyöräkärry
VäriMusta
KehysmateriaaliRakenteellinen vaahto
Kahvan korkeus24-3 / 4 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus23.625 "
Suppilon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus200 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Kokonaiskorkeus24.75 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys27.5 "
tilavuus1/8 ov. yd.
Tilavuus1/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)120.14
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8716801000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän materiaaliHinta
RUBBERMAID FG564200BLA Iso pyöräkärry Hd 1/4 kuutio piha 300 Lb. | AD9ZQP 4W504 FG564200BLA28.25 "300 lb28.25 "58 "32.75 "1/4 ov. yd.Vulkanoitu kumi€590.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb.
€471.71 / yksikkö