VESTIL SPTT-10 teräksinen kannettava kallistustrukki, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZHC Malli: SPTT-10Ristiviite: 2KFC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,627.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
HakemusRomun, lastun ja jätteen kaato
Bushelin kapasiteetti37 holkkia
Koko1500 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly-on-teräs
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)14
Korkeus36 3 / 16 "
Pituus58 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
pakkauskoko1
tilavuus27 cu. ft.
Pyörän materiaaliPoly-on-teräs
Leveys38 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)91.92
Laivan pituus (cm)147.8
Laivan leveys (cm)97.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataKorkeuseräPituustilavuusLeveysHinta
VESTIL SPTT-05 Teräksinen kannettava kallistustrukki, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZHB SPTT-051000 lbs.14 ga.36 3 / 16 "Kierrätyskori57 9 / 16 "18 cu. ft.26 1 / 4 "€1,423.04
VESTIL SPTT-15 teräksinen kannettava kallistustrukki, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 lbs.12 ga.46 3 / 16 "Säiliöauto65 1 / 4 "40 cu. ft.38 1 / 4 "€1,975.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPTT-10 teräksinen kannettava kallistustrukki, 1500 Lb. Kapasiteetti
€1,627.88 / yksikkö