RUBBERMAID FG459300RED Laatikko 40 Lb. Punainen teräs 25 tuuman pituus | AD7LDB 4FA70

RUBBERMAID FG459300RED Laatikko 40 Lb. Punainen teräs 25 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7LDB Malli: FG459300REDRistiviite: 4FA70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
Väripunainen
Kantavuus40 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus4.625 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG459300RED Laatikko 40 Lb. Punainen teräs 25 tuuman pituus
€226.33 / yksikkö