RUBBERMAID FG400400BSTON roskakoripaneeli ruskea kivi | AD8GYT 4KFR6

RUBBERMAID FG400400BSTON Roskakoripaneeli Ruskea Kivi

Tuote: AD8GYT Malli: FG400400BSTONRistiviite: 4KFR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakoripaneeli
VäriRuskea kivi
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus3 / 8 "
Pituus34 3 / 10 "
MateriaaliLuonnonkivi
Leveys20 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LANDMARK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG400400CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYR 4KFR5 FG400400CORLKoralli34 3 / 10 "Luonnonkivi20 7 / 10 "€16.12
RUBBERMAID FG400300CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYU 4KFR7 FG400300CORLKoralli28 "Luonnonkivi20 7 / 10 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG400200ROCK Roskakoripaneeli F / 3966 3967 Kontti | AE4NXV 5M853 FG400200ROCKRock-joki28 "Kivirakentaminen15.75 "€11.69
RUBBERMAID FG400300ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE4NXW 5M856 FG400300ROCKRock-joki31.5 "Kivirakentaminen18.25 "€113.93
RUBBERMAID FG400400ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE6ZCK 5W768 FG400400ROCKRock-joki34.5 "Kivirakentaminen20.75 "€103.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG400400BSTON Roskakoripaneeli Ruskea Kivi