Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG400300ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE4NXW 5M856

RUBBERMAID FG400300ROCK Roskakoripaneeli River Rock

Varastossa
Tuote: AE4NXW Malli: FG400300ROCKRistiviite: 5M856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakoripaneeli
VäriRock-joki
Korkeus3 / 8 "
Pituus31.5 "
MateriaaliKivirakentaminen
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG400400CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYR 4KFR5 FG400400CORLKoralli34 3 / 10 "Luonnonkivi20 7 / 10 "€16.12
RUBBERMAID FG400400BSTON roskakoripaneeli ruskea kivi | AD8GYT 4KFR6 FG400400BSTONRuskea kivi34 3 / 10 "Luonnonkivi20 7 / 10 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG400300CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYU 4KFR7 FG400300CORLKoralli28 "Luonnonkivi20 7 / 10 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG400200ROCK Roskakoripaneeli F / 3966 3967 Kontti | AE4NXV 5M853 FG400200ROCKRock-joki28 "Kivirakentaminen15.75 "€11.69
RUBBERMAID FG400400ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE6ZCK 5W768 FG400400ROCKRock-joki34.5 "Kivirakentaminen20.75 "€103.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG400300ROCK Roskakoripaneeli River Rock
€113.93 / yksikkö