Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG400200ROCK Roskakoripaneeli F / 3966 3967 Kontti | AE4NXV 5M853

RUBBERMAID FG400200ROCK Roskakoripaneeli F/3966 3967 Säiliö

Varastossa
Tuote: AE4NXV Malli: FG400200ROCKRistiviite: 5M853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakoripaneeli
VäriRock-joki
Korkeus3 / 8 "
Pituus28 "
MateriaaliKivirakentaminen
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG400400CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYR 4KFR5 FG400400CORLKoralli34 3 / 10 "Luonnonkivi20 7 / 10 "€16.12
RUBBERMAID FG400400BSTON roskakoripaneeli ruskea kivi | AD8GYT 4KFR6 FG400400BSTONRuskea kivi34 3 / 10 "Luonnonkivi20 7 / 10 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG400300CORL Roskakoripaneeli Coral | AD8GYU 4KFR7 FG400300CORLKoralli28 "Luonnonkivi20 7 / 10 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG400300ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE4NXW 5M856 FG400300ROCKRock-joki31.5 "Kivirakentaminen18.25 "€113.93
RUBBERMAID FG400400ROCK Roskakori Paneeli River Rock | AE6ZCK 5W768 FG400400ROCKRock-joki34.5 "Kivirakentaminen20.75 "€103.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG400200ROCK Roskakoripaneeli F/3966 3967 Säiliö
€11.69 / yksikkö