RUBBERMAID FG355200GREY jäykkä vuoraus 22 G | AE4NXE 5M813

RUBBERMAID FG355200GREY jäykkä vuoraus 22 G

Varastossa
Tuote: AE4NXE Malli: FG355200GRAYRistiviite: 5M813

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä vuori
Koko22 gal.
VäriHarmaa
rakentaminenLLDPE
Halkaisija14.5 "
Rumpu Dia.14- / 12 "
Mitata125 tuhat
Pituus30 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ruiskupuristusprosessi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokorakentaminenMitataPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG256K00GRAY Liner Container Harmaa | AE4NWB 5M746 FG256K00HARMAA42 gal.-90 tuhat23.25 "Matalan tiheyden polyeteeni20.25 "€275.05
RUBBERMAID FG356700GREY Neliönmuotoinen jäykkä vuoraus 35-1/2 gallonaa | AE4NXH 5M820 FG356700 GREY35-1 / 2 gal.polyeteeni90 tuhat18 "polyeteeni18.25 "€390.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG355200GREY jäykkä vuoraus 22 G
€186.73 / yksikkö