RUBBERMAID FG354800GRAY Suppilon yläosan suppilo harmaa 16-1 / 8 tuuman halkaisija | AA9CFW 1CG14

RUBBERMAID FG354800HARMAA Suppilon yläosa harmaa, halkaisija 16-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9CFW Malli: FG354800GRAYRistiviite: 1CG14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriHarmaa
Halkaisija16.125 "
Sopii kontin kokoon44 qt. tai 22 gal.
Korkeus4"
MateriaaliMuovi
Avautuva sulkutyyppiPysyy auki
ShapePyöreä
SuunnitteluSuppilo
Leveys16-1 / 8 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvautuva sulkutyyppiKokoVäriShapeSuunnitteluTyyppiLeveysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FG9W7200BLA Mobile Waste Collector Lid Dome Musta | AA9VAU 1FYG5 FG9W7200BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioKupoliSnap On, Piano saranoitu, Dome Style30 "-€497.79
RUBBERMAID FG267360BLA Roskakorin yläosassa keinu musta 20-1 / 2 tuuman pituus | AB9WDK 2FTG7 FG267360BLAKeinu-MustaSuorakulmioPudota alkuunSwing-yläosa11.375 "-€107.85
RUBBERMAID FG267400BLA roskakorin yläosa musta 21-7 / 8 tuuman pituus | AB9WDL 2FTH2 FG267400BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioTasainensaranoitu13.5 "-€158.35
RUBBERMAID FG268988BLA Roskakori kansi musta 16 tuuman pituus muovi | AC8JJX 3APV2 FG268988BLAKeinu-MustaNeliöPudota alkuun-16 "-€92.79
RUBBERMAID FG9W1600LGRAY Asiakirjasäiliön kansi harmaa 20-1 / 2 tuuman pituus | AC8LFV 3BU50 FG9W1600LGREY--HarmaaSuorakulmainenTasainenura-11.62 "--
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG261960WHT Roskakorin yläosa tasainen valkoinen | AD2TNT 3U619 FG261960WHTnapsauttaa-ValkoinenPyöreäTasainenPyöreä litteä-19.875 "€18.97
RUBBERMAID FG264560WHT Roskakorin yläosa tasainen valkoinen | AD2TNU 3U627 FG264560WHTnapsauttaa-ValkoinenPyöreäTasainenPyöreä litteä-24.5 "€49.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354800HARMAA Suppilon yläosa harmaa, halkaisija 16-1/8 tuumaa
€77.73 / yksikkö