RUBBERMAID FG9W1600LGRAY Asiakirjasäiliön kansi harmaa 20-1 / 2 tuuman pituus | AC8LFV 3BU50

RUBBERMAID FG9W1600LGRAY asiakirjasäiliön kansi harmaa, pituus 20-1/2 tuumaa

Tuote: AC8LFV Malli: FG9W1600LGRAYRistiviite: 3BU50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
SulkemistyyppiSnap-On / Lukot
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon15 gal.
Korkeus2.25 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus20.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys20.375 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluTasainen
Tyyppiura-
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvautuva sulkutyyppiKokoVäriShapeSuunnitteluTyyppiLeveysHalkaisijaHinta
RUBBERMAID FG354800GRAY Suppilon yläosan suppilo harmaa 16-1 / 8 tuuman halkaisija | AA9CFW 1CG14 FG354800 GREYPysyy auki-HarmaaPyöreäSuppilo-16-1 / 8 "halkaisija16.125 "€77.73
RUBBERMAID FG9W7200BLA Mobile Waste Collector Lid Dome Musta | AA9VAU 1FYG5 FG9W7200BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioKupoliSnap On, Piano saranoitu, Dome Style30 "-€497.79
RUBBERMAID FG267360BLA Roskakorin yläosassa keinu musta 20-1 / 2 tuuman pituus | AB9WDK 2FTG7 FG267360BLAKeinu-MustaSuorakulmioPudota alkuunSwing-yläosa11.375 "-€107.85
RUBBERMAID FG267400BLA roskakorin yläosa musta 21-7 / 8 tuuman pituus | AB9WDL 2FTH2 FG267400BLAsaranoitu-MustaSuorakulmioTasainensaranoitu13.5 "-€158.35
RUBBERMAID FG268988BLA Roskakori kansi musta 16 tuuman pituus muovi | AC8JJX 3APV2 FG268988BLAKeinu-MustaNeliöPudota alkuun-16 "-€92.79
RUBBERMAID FG261960WHT Roskakorin yläosa tasainen valkoinen | AD2TNT 3U619 FG261960WHTnapsauttaa-ValkoinenPyöreäTasainenPyöreä litteä-19.875 "€18.97
RUBBERMAID FG264560WHT Roskakorin yläosa tasainen valkoinen | AD2TNU 3U627 FG264560WHTnapsauttaa-ValkoinenPyöreäTasainenPyöreä litteä-24.5 "€49.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W1600LGRAY asiakirjasäiliön kansi harmaa, pituus 20-1/2 tuumaa