RUBBERMAID FG354060BEIG hyötyastia, 23 gallonaa, muovi beige | AB9WDF 2FTG2

RUBBERMAID FG354060BEIG Utility Container 23 gallona muovibeige

Varastossa
Tuote: AB9WDF Malli: FG354060BEIGRistiviite: 2FTG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko23 gal.
VäriBeige
Suorittaa loppuunUV-stabiloitu geelipinnoite
Korkeus30 "
Pituus22 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)75.95
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG354060BLA hyötysäiliö 23 gallonaa muovi musta | AB9WDE 2FTG1 FG354060BLAMusta€149.05
RUBBERMAID FG354060GRAY hyötyastia 23 gallonaa muoviharmaa | AB9WDG 2FTG3 FG354060 GREYHarmaa€149.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354060BEIG Utility Container 23 gallona muovibeige
€149.05 / yksikkö