Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG330200CLR Kansi Ruoka / ostoskassi Kirkas 26 x 18 tuumaa | AE4NUQ 5M659

RUBBERMAID FG330200CLR Kansi Ruoka/laukku Kirkas 26 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NUQ Malli: FG330200CLRRistiviite: 5M659

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka / kangaskansi
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus26
Kokonaispituus26
kokonaisleveys18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)68.33
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG331000CLR Kansi Ruoka/kansi Kirkas | AE4NUV 5M665 FG331000CLRPoista valintaCo-polyesteri91812€24.54
RUBBERMAID FG350200WHT Kansi Ruoka / kassi | AE4NVC 5M677 FG350200WHTValkoinenValkoinen polyeteeni---€41.53
RUBBERMAID FG351000WHT Kansi Ruoka / kassi | AE4NVG 5M683 FG351000WHTValkoinenpolyeteeni-1812€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG330200CLR Kansi Ruoka/laukku Kirkas 26 x 18 tuumaa
€50.53 / yksikkö